TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ MTEIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(1000個)
コンタクト数
2
注文コード
47255128
品番
172052-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
2
行数
1
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.5
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
ライトアングル
端子種別
IDC
定格電流(A)
3.5
コンタクトめっき
錫
シリーズ
MTEI
動作温度範囲(℃)
-20~+95
定格電圧(V)
250 ac、350 dc
材質(ハウジング)
ナイロン
仕様
EIシリーズコネクタアセンブリ