コンタクト数2行数1オス・メスメスピッチ(mm)2.5取付方式ケーブルマウントボディ向きライトアングル端子種別IDC定格電流(A)3.5コンタクトめっき錫シリーズMTEI動作温度範囲(℃)-20~+95定格電圧(V)250 ac、 350 dc材質(ハウジング)ナイロン仕様経済的な相互接続ハウジング - MTEIシリーズ. 大量終端処理による経済的な相互接続シリーズのコネクタは、IDC終端を使用した電線対基板コネクタです。 大量終端技術により、装置内での配線密度が高まります。RoHS指令(10物質対応)対応