TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 光エレクトロニクス製品
TE Connectivity LEDコネクタ, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47255864
品番
2213858-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
【併用】LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル
寸法(mm)
36.5(Dia.)×27.4
長さ(mm)
27.4
幅(mm)
36.5 (Dia.)
シリーズ
LUMAWISE Endurance S
RoHS指令(10物質対応)
対応