TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 光エレクトロニクス製品
TE Connectivity LEDコネクタシーリングキャップ, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47255898
品番
2213795-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
【併用】LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
43.5 (Dia.)
寸法(mm)
43.5(Dia.)×15.5
シリーズ
LUMAWISE Endurance S
RoHS指令(10物質対応)
対応