TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 光エレクトロニクス製品
TE Connectivity LEDモジュール, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
47256047
品番
2213831-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用:LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル
寸法:75.2 (Dia.) x 20.3mm
長さ:20.3mm
幅:75.2 (Dia.)mm
シリーズ:LUMAWISE Endurance S