TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 光エレクトロニクス製品
TE Connectivity LEDモジュール, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(36個)
注文コード
47256056
品番
2213837-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
併用:LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル
寸法:43.5 (Dia.) x 16.5mm
長さ:16.5mm
幅:43.5 (Dia.)mm
シリーズ:LUMAWISE Endurance S
RoHS指令(10物質対応)
対応