TE Connectivity SAS HDD直接接続高速銅ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード47257465 品番2202502-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ミニSAS HD 4x
コネクタ B:ミニSAS HD 4x
長さ:1m
入力方法の数:8
シース色:黒
TE ConnectivityミニSAS HD直接接続高速銅ケーブルアセンブリ. ミニSAS (Serial Attached SCSI - 2.1) HD直接接続高速パッシブ銅ケーブルアセンブリは、ケーブルブランドのツインアキシャル(TURBOTWIN)銅ケーブルを採用しており、6及び12 Gbps向けに最適化されたブロードバンドをサポートしています。 このミニSAS HDケーブルアセンブリは、カスタマイズ可能なEEPROMシグネチャ、挿入力と保持力の上昇を抑制するプルタブラッチ、及びデュアルエグジットケーブルコネクタバックシェルを備えています。 すべてのケーブルアセンブリがワイヤサイズ28 AWGに対応しています。 品番< 775-4899') 775-4899/は、6/12 GpbsをサポートするミニSAS HD 4x→ミニSAS HD 4x 1 mケーブルアセンブリ 品番< 775-4892') 775-4892/は、6/12 GpbsをサポートするミニSAS HD 4x→ミニSAS HD 4x 3 mケーブルアセンブリ 品番< 775-4896') 775-4896/は、6 GpbsをサポートするミニSAS HD 4x→ミニSAS 4x 1 mケーブルアセンブリ 品番< 775-4906') 775-4906/は、6 GpbsをサポートするミニSAS HD 4x→ミニSAS 4x 3 mケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする