曜日別特売
7-5382486-2 TE Connectivity SIMMソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47257684

TE Connectivity SIMMソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ジェンダー:メスボディ向き:ライトアングルコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:錫コンタクト数:72ピッチ:1.27mm取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだハウジング材質:液晶ポリマーラッチ:あり偏波:レフトTE Connectivity SIMM IIライトアングルSIMMソケット. SIMM IIライトアングルSIMMメモリカードソケットは、中心間ピッチ1.27 mmで、高さ6.35 mmのカードスロットを備えています。 これらの基板スルーホール実装ライトアングルSIMMソケットは、カムイン挿入方法を採用し、基板への挿入に役立つ極性化ポスト付きです。また、破損防止用の過応力防止ラッチ付きです。 これらのSIMMメモリカードソケットのセンターポストは基板への確実な保持を可能にします。
注文コード
47257684
品番
7-5382486-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
仕様
ジェンダー:メス
ボディ向き:ライトアングル
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:錫
コンタクト数:72
ピッチ:1.27mm
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
ハウジング材質:液晶ポリマー
ラッチ:あり
偏波:レフト
TE Connectivity SIMM IIライトアングルSIMMソケット. SIMM IIライトアングルSIMMメモリカードソケットは、中心間ピッチ1.27 mmで、高さ6.35 mmのカードスロットを備えています。 これらの基板スルーホール実装ライトアングルSIMMソケットは、カムイン挿入方法を採用し、基板への挿入に役立つ極性化ポスト付きです。また、破損防止用の過応力防止ラッチ付きです。 これらのSIMMメモリカードソケットのセンターポストは基板への確実な保持を可能にします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする