仕様シリーズ:Solistrand
絶縁:非絶縁
幅:5.54mm
最小ワイヤサイズmm2:0.26mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
スタッドサイズ:M2.5 (#4)
全長:11.46mm
コンタクト材質:銅
厚さ:0.84mm
最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照. TE Connectivity SOLISTRANDスペードタング圧着端子. SOLISTRANDスペードタング圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレル周囲の金属強度が均一になります。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。