TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity イーサネットクロスオーバーケーブル, SFP28シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47260064
品番
2821222-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSFP28
コネクタ B:オスSFP28
長さ:1m
入力方法の数:4
シース色:黒
外側シース材質:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応