TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity イーサネットクロスオーバーケーブル, SFP28シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47260098
品番
2821222-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSFP28
コネクタ B:オスSFP28
長さ:2m
入力方法の数:4
シース色:黒
ストランド径:30 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応