仕様
コイル電圧:12V dc
スイッチング電流:6 A
取り付けタイプ:DIN Rail
ターミナルタイプ:ネジ
長さ:80mm
シリーズ:SNR
高さ:94mm
寸法:80 x 6.2 x 94mm
接点材質:銀合金
入力電流:14.15mA
入力抵抗:848Ω
VDE. SNRインターフェイスリレーパッケージ. DINレールソケット及びリレーで構成されるスリムラインパッケージ 6.2 mmのモジュール幅により、DINレール上での実装密度を向上 4 kVコイル - コンタクト DINソケットでは、ねじ端子又はケージクランプ端子を選択可能 DCタイプはLED、保護ダイオード及び極性ダイオードを装備 ACタイプはLED及び保護回路を装備
長さ(mm)80
寸法(mm)80 x 6.2 x 94
高さ(mm)94
取付方式DIN Rail
シリーズSNR
接点材質銀合金
コイル電圧(V)12 dc
入力電流(mA)14.15
入力抵抗848Ω
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(A)6