仕様
コイル電圧:24V dc
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:DIN Rail
ターミナルタイプ:ネジ
長さ:80mm
シリーズ:SNR
高さ:94mm
寸法:80 x 6.2 x 94mm
接点材質:銀合金
入力電流:7.07mA
動作温度 Max:+55℃
VDE. SNRインターフェイスリレーパッケージ. DINレールソケット及びリレーで構成されるスリムラインパッケージ 6.2 mmのモジュール幅により、DINレール上での実装密度を向上 4 kVコイル - コンタクト DINソケットでは、ねじ端子又はケージクランプ端子を選択可能 DCタイプはLED、保護ダイオード及び極性ダイオードを装備 ACタイプはLED及び保護回路を装備