仕様
コイル電圧:110V ac/dc
スイッチング電流:6 A
取り付けタイプ:DIN Rail
ターミナルタイプ:ネジ
長さ:80mm
シリーズ:SNR
高さ:94mm
寸法:80 x 6.2 x 94mm
接点材質:銀合金
極数:1
VDE. SNRインターフェイスリレーパッケージ. DINレールソケット及びリレーで構成されるスリムラインパッケージ 6.2 mmのモジュール幅により、DINレール上での実装密度を向上 4 kVコイル - コンタクト DINソケットでは、ねじ端子又はケージクランプ端子を選択可能 DCタイプはLED、保護ダイオード及び極性ダイオードを装備 ACタイプはLED及び保護回路を装備