TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC230
注文コード
47260484
品番
ST4P3TP0 3-1416100-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・コイル定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:230V ac/dc
スイッチング電流:6 A
取り付けタイプ:DIN Rail
ターミナルタイプ:ネジ
長さ:80mm
シリーズ:SNR
高さ:94mm
寸法:80 x 6.2 x 94mm
接点材質:銀合金
動作温度 Min:-40℃
VDE. SNRインターフェイスリレーパッケージ. DINレールソケット及びリレーで構成されるスリムラインパッケージ 6.2 mmのモジュール幅により、DINレール上での実装密度を向上 4 kVコイル - コンタクト DINソケットでは、ねじ端子又はケージクランプ端子を選択可能 DCタイプはLED、保護ダイオード及び極性ダイオードを装備 ACタイプはLED及び保護回路を装備
長さ(mm)
80
寸法(mm)
80 x 6.2 x 94
コイル定格電圧(V)
AC230
高さ(mm)
94
取付方式
DINレール
シリーズ
SNR
接点構成
1c
端子形状
ケージクランプ
接点材質
銀合金
動作温度(℃)
-40
接点最大許容電圧(V)
400
接点最大許容電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電流(A)
6