TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
1
注文コード
47260493
品番
PTML0524 6-1415036-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
極数・コイル定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:LEDプラグインモジュール<br>併用可能製品:RT78724、 RT78726<br>電圧:6 → 24V ac/dc<br><br>RT、RP、及びPTシリーズ用保護モジュール. コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vrms スイッチング電圧: 250 Vdc
極数
1
シリーズ
RT
動作温度(℃)
-40〜70
接点最大許容電圧(V)
AC240
接点最大許容電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応