仕様VDE、UL / C-UL認定、BEAB、SEMKO. ソケット付. インターフェイスモジュール、RTシリーズ. 完全組み立て済みリレーインターフェイスモジュール 機械的寿命: DCタイプ: 30 x 10 6 回、ACタイプ: 10 x 10 6 スイッチング電圧: 250 Vac、440 Vac コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 V長さ(mm)77寸法(mm)77 x 15.8 x 69コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)69取付方式DINレール極数1奥行(mm)15.8シリーズRT接点構成1c端子形状ねじ端子接点材質銀合金動作温度(℃)-20~70入力電流(mA)31.6接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20 → +70ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)16