仕様VDE、UL. RTシリーズリレーモジュール. 高感度DC又はACコイル モジュール幅15.5 mm DINレール取り付け リレーモジュールは、RTリレー、DINレールベース、プラスチック製取り付けブラケット、モジュール、スパインラベルで構成 赤LEDディスプレイ長さ(mm)77寸法(mm)77 x 15.8 x 69コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)69取付方式DINレール極数2奥行(mm)15.8シリーズRT接点構成2c端子形状ねじ端子接点材質銀合金動作温度(℃)-20~70入力電流(mA)31.6接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)8