仕様VDE、UL / C-UL認定、BEAB、SEMKO. ソケット付. インターフェイスモジュール、RTシリーズ. 完全組み立て済みリレーインターフェイスモジュール機械的寿命: DCタイプ: 30 x 10 6 回、ACタイプ: 10 x 10 6 スイッチング電圧: 250 Vac、440 Vac コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 V
長さ(mm)77
寸法(mm)77 x 15.8 x 69
コイル定格電圧(V)AC115
高さ(mm)69
取付方式DINレール
極数2
奥行(mm)15.8
シリーズRT
接点構成2c
端子形状ねじ端子
接点材質銀合金
動作温度(℃)-20〜70
入力電流(mA)6.6
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(A)8