TE Connectivity ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47261017 品番2-2205132-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A タイプ:ミニI/O
コネクタ B サイズ:ミニI/O
コネクタ A ジェンダー:オス
コネクタ B ジェンダー:オス
長さ:2m
シールド/非シールド:シールド付き
シース材質:ポリウレタン(PUR)
シース色:黒
ポジション数:8
AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG
シリーズ:2205132
基準適合:EU ELV準拠、UL444
ミニI/O-ミニI/OタイプIIケーブルアセンブリ. TE Connectivityの業務用品質ミニI/O-ミニI/OタイプIIケーブルアセンブリです。 過酷な産業環境向けの安全なI/Oソリューションです。 サイズは従来のRJ45プラグの1/4で、柔軟性の高い省スペースソリューションとなっています。 PCV、TPE、PURという各種ケーブルタイプを取り揃えて、幅広い産業用途に対応しています。 かん合部にはタイプIIのコネクタが採用されています。詳細についてはメーカーの図面を参照してください。. 特長と利点:. サイズは従来のRJ45の1/4 ライン当たり2接点で信頼性の高い接続 耐振動性 キーイングインターフェイスで誤かん合を防止 各種ケーブルタイプ: PURケーブル: -40 → 70 ℃ PVCケーブル: -40 → 110 ℃ TPEケーブル: -40 → 125 ℃. 用途. PLC ロボット 産業用通信 モーション&ドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする