TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47261157 品番URHR-3-CS-2065-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:熱収縮グロメット
MIL-I-81765 1タイプ1. ケーブルクランプ熱収縮グロメット. ShrinkHoop(TM)グロメット(URHR)は、コネクタのピン止めが完了した後にケーブルアセンブリに被せることができる、熱収縮率の高いストレインリリーフグロメット。 これらのリングは収縮すると、クランプタイプのコネクタアセンブリとケーブルの間の隙間を埋めてぴったりフィットします。 再取り付けは簡単。ShrinkHoop(TM)グロメットを加熱して柔らかくし、ワイヤバンドルの中央から非金属プローブを挿入しリングを広げるだけです。 グロメットは冷めても広がったままなので、ワイヤの追加、削除、再加工ができます。 再加工が完了したら、再度収縮するまでグロメットを加熱し、元の位置に戻して固定します。最大20:1の高収縮率 テーピング作業やグロメットにワイヤを通す作業が不要 内径を再拡張できるため、ケーブルバンドルにワイヤを追加可能 定格温度(℃) -55 +135
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする