TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47261184 品番208945-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ
最大バンドル直径:19.05mm
固定方法:ネジ
材質:亜鉛合金
色:黒
長さ:36.37mm
幅:37.31 mm
深さ:23.83mm
シリーズ:CPC
ケーブルクランプ / ダストキャップ. シリーズ1及びシリーズ2コネクタの両方に適したケーブルクランプ及びダストキャップです。. ケーブルクランプは、ケーブル取り付けプラグ及びソケット用 ダストキャップは、パネル取り付けプラグ及びソケット用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする