TE Connectivity ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 仕様スリーブ径:12.5mm色:銀材質:銅スリーブ長さ:100m編み:あり引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:11mm最大ケーブル径:24mm動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:150℃シールド:ありシリーズ:RayBraidRaybraidめっき銅ブレード. ワイヤ束を電気的にシールドして干渉から保護するためのスリーブブレードです。 Raybraidはチューブ状の巻型付きで提供されるため、平らな形状で提供されるブレードよりも組立てが簡単で丈夫です。 Ray-101はスズめっき銅シールド、Ray-103はニッケルめっき銅シールドです。これらの製品は過酷な環境や高温環境での使用に適しています。. 特長と利点 ; ワイヤ及びケーブルのEMCスクリーン ; PVC巻型からの取り外しが容易 ; 最小93 %、最大100 %の光学カバレッジ ; 高い有効伸縮率(最小2:1) ; スズめっき銅又はニッケルめっき銅スリーブを用意 ; 直径2.5 mmから40 mmまでの幅広いサイズに対応 注文コード47261263 品番RAY-101-12.5(100)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12.5mm
色:銀
材質:銅
スリーブ長さ:100m
編み:あり
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:11mm
最大ケーブル径:24mm
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:150℃
シールド:あり
シリーズ:RayBraid
Raybraidめっき銅ブレード. ワイヤ束を電気的にシールドして干渉から保護するためのスリーブブレードです。 Raybraidはチューブ状の巻型付きで提供されるため、平らな形状で提供されるブレードよりも組立てが簡単で丈夫です。 Ray-101はスズめっき銅シールド、Ray-103はニッケルめっき銅シールドです。これらの製品は過酷な環境や高温環境での使用に適しています。. 特長と利点 ; ワイヤ及びケーブルのEMCスクリーン ; PVC巻型からの取り外しが容易 ; 最小93 %、最大100 %の光学カバレッジ ; 高い有効伸縮率(最小2:1) ; スズめっき銅又はニッケルめっき銅スリーブを用意 ; 直径2.5 mmから40 mmまでの幅広いサイズに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする