内容量1セット(10m)
仕様スリーブ径:20mm色:銀材質:銅合金、すずめっきスリーブ長さ:10m編み:あり引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:15mm最大ケーブル径:25mm動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+150℃シールド:ありシリーズ:INSTALITEINSTALITE軽量編組. INSTALITE軽量編組スリーブは、高性能ニッケルめっき銅合金製で、従来の銅線束と比べて最大50 %の軽量化に成功しています。 ケーブルスリーブは、幅広い周波数範囲に渡ってEMを高レベルでスクリーニングします。 軽量編組は、柔軟で取り扱いが容易です。 既存の設置及び終端方法を使用して、現在の機材に簡単に組み込むことができます。. 特長と利点 ; 従来の銅線束と比べ最大で50 %の軽量化 ; 直径3 → 20 mmの製品を用意 ; 幅広い周波数範囲をカバー ; 落雷保護機能 ; 既存の終端工具及びプロセスを使用
注文コード47261324
品番LWB-101-20.0(10)