TE Connectivity ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10m) 仕様スリーブ径:3mm色:銀材質:銅合金、ニッケルめっきスリーブ長さ:10m編み:あり引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:3mm最大ケーブル径:4.5mm動作温度 Min:- 65℃動作温度 Max:+200℃シールド:ありシリーズ:INSTALITEINSTALITE軽量編組. INSTALITE軽量編組スリーブは、高性能ニッケルめっき銅合金製で、従来の銅線束と比べて最大50 %の軽量化に成功しています。 ケーブルスリーブは、幅広い周波数範囲に渡ってEMを高レベルでスクリーニングします。 軽量編組は、柔軟で取り扱いが容易です。 既存の設置及び終端方法を使用して、現在の機材に簡単に組み込むことができます。. 特長と利点 ; 従来の銅線束と比べ最大で50 %の軽量化 ; 直径3 → 20 mmの製品を用意 ; 幅広い周波数範囲をカバー ; 落雷保護機能 ; 既存の終端工具及びプロセスを使用 注文コード47261367 品番LWB-103-3.0(10)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:3mm
色:銀
材質:銅合金、ニッケルめっき
スリーブ長さ:10m
編み:あり
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:3mm
最大ケーブル径:4.5mm
動作温度 Min:- 65℃
動作温度 Max:+200℃
シールド:あり
シリーズ:INSTALITE
INSTALITE軽量編組. INSTALITE軽量編組スリーブは、高性能ニッケルめっき銅合金製で、従来の銅線束と比べて最大50 %の軽量化に成功しています。 ケーブルスリーブは、幅広い周波数範囲に渡ってEMを高レベルでスクリーニングします。 軽量編組は、柔軟で取り扱いが容易です。 既存の設置及び終端方法を使用して、現在の機材に簡単に組み込むことができます。. 特長と利点 ; 従来の銅線束と比べ最大で50 %の軽量化 ; 直径3 → 20 mmの製品を用意 ; 幅広い周波数範囲をカバー ; 落雷保護機能 ; 既存の終端工具及びプロセスを使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする