内容量1セット(50m)
仕様スリーブ径:20mm色:銀材質:銅スリーブ長さ:50m編み:あり引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:16mm最大ケーブル径:38mm動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:150℃シールド:ありシリーズ:RayBraidRaybraidめっき銅ブレード. ワイヤ束を電気的にシールドして干渉から保護するためのスリーブブレードです。 Raybraidはチューブ状の巻型付きで提供されるため、平らな形状で提供されるブレードよりも組立てが簡単で丈夫です。 Ray-101はスズめっき銅シールド、Ray-103はニッケルめっき銅シールドです。これらの製品は過酷な環境や高温環境での使用に適しています。. 特長と利点 ; ワイヤ及びケーブルのEMCスクリーン ; PVC巻型からの取り外しが容易 ; 最小93 %、最大100 %の光学カバレッジ ; 高い有効伸縮率(最小2:1) ; スズめっき銅又はニッケルめっき銅スリーブを用意 ; 直径2.5 mmから40 mmまでの幅広いサイズに対応
注文コード47261385
品番RAY-101-20.0(50)