TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10m)
仕様
スリーブ径:1.5 (After Recovery) mm, 3 (Supplied) mm色:黒材質:銅動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃燃焼挙動:難燃性壁厚さ:0.7mmシリーズ:ZH150
注文コード
47261437
品番
ZH150-3/1.5-0-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:1.5 (After Recovery) mm, 3 (Supplied) mm
色:黒
材質:銅
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
燃焼挙動:難燃性
壁厚さ:0.7mm
シリーズ:ZH150