モノキャリア MCHシリーズ 高梁剛性タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47261462品番MCH06005H05K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,500
種類セット品レール幅(mm)60レール長さ(mm)150ベアリング幅(mm)59ベアリング長(mm)85.6ベアリング取付穴種類タップ穴取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M5×0.8×8基本静定格荷重Co(N)16300基本動定格荷重C(N)22800精度上級ストローク(mm)50ボールねじリード(mm)5スライダ仕様シングルスライダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする