TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4m)
仕様
スリーブ径:12 (After Recovery) mm, 24 (Supplied) mm色:黒材質:銅スリーブ長さ:4m動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー耐電圧:14kV/mm壁厚さ:1.1mmシリーズ:ZH150
注文コード
47261464
品番
EK8103-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12 (After Recovery) mm, 24 (Supplied) mm
色:黒
材質:銅
スリーブ長さ:4m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー
耐電圧:14kV/mm
壁厚さ:1.1mm
シリーズ:ZH150
RoHS指令(10物質対応)
対応