NSK(日本精工)
モノキャリア MCHシリーズ 高梁剛性タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
196
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47261487
品番
MCH06005H10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,100
種類
セット品
レール幅(mm)
60
レール長さ(mm)
150
ベアリング幅(mm)
59
ベアリング長(mm)
85.6
ベアリング取付穴種類
タップ穴
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M5×0.8×8
基本静定格荷重Co(N)
16300
基本動定格荷重C(N)
18100
精度
上級
ストローク(mm)
50
ボールねじリード(mm)
10
スライダ仕様
シングルスライダ