TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(200m)
仕様
スリーブ径:20mm材質:ポリエステルスリーブ長さ:200m編み:あり引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:10mm最大ケーブル径:38mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+150℃燃焼挙動:難燃性基準適合:UL94V-0
注文コード
47261577
品番
CBMS-20-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:20mm
材質:ポリエステル
スリーブ長さ:200m
編み:あり
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:10mm
最大ケーブル径:38mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+150℃
燃焼挙動:難燃性
基準適合:UL94V-0