TE Connectivity ケーブルスリーブキット ポリオレフィン LSTTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10m) 仕様キットタイプ:レフィル量含む:1スリーブ長さ:10m材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃接着面:なし収縮率:2:1補充用低収縮率2:1 LSTT. RaySpoolシステムチューブは、熱収縮チューブ向けの便利なディスペンサシステムを提供します。. LSTTシリーズの熱収縮チューブは、低収縮温度で高い柔軟性があり、回復が速く、温度に敏感な素材の近くでの使用に適しています。難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準に準拠しています。. 特長と利点. 収納が簡単. 塗布しやすい. 修理に最適. 各種のサイズに対応. RoHS対応. 収縮率: 2:1. 動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃. 製品用途の情報. 主な用途は、終端での電気絶縁、熱に敏感な機器のカバー、表面の被覆、機械部品の保護などです。 注文コード47261604 品番LSTT-R-2.4-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
キットタイプ:レフィル
量含む:1
スリーブ長さ:10m
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
接着面:なし
収縮率:2:1
補充用低収縮率2:1 LSTT. RaySpoolシステムチューブは、熱収縮チューブ向けの便利なディスペンサシステムを提供します。. LSTTシリーズの熱収縮チューブは、低収縮温度で高い柔軟性があり、回復が速く、温度に敏感な素材の近くでの使用に適しています。難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準に準拠しています。. 特長と利点. 収納が簡単. 塗布しやすい. 修理に最適. 各種のサイズに対応. RoHS対応. 収縮率: 2:1. 動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃. 製品用途の情報. 主な用途は、終端での電気絶縁、熱に敏感な機器のカバー、表面の被覆、機械部品の保護などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする