内容量1セット(6m)
仕様キットタイプ:レフィル量含む:1スリーブ長さ:6m材質:ポリオレフィン色:黒動作温度 Max:+105℃接着面:なし収縮率:2:1補充用低収縮率2:1 LSTT. RaySpoolシステムチューブは、熱収縮チューブ向けの便利なディスペンサシステムを提供します。. LSTTシリーズの熱収縮チューブは、低収縮温度で高い柔軟性があり、回復が速く、温度に敏感な素材の近くでの使用に適しています。難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準に準拠しています。. 特長と利点. 収納が簡単. 塗布しやすい. 修理に最適. 各種のサイズに対応. RoHS対応. 収縮率: 2:1. 動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃. 製品用途の情報. 主な用途は、終端での電気絶縁、熱に敏感な機器のカバー、表面の被覆、機械部品の保護などです。
注文コード47261647
品番LSTT-R-12.7-0