コンタクト数12行数2ピッチ(mm)3.3オス・メスオス取付方式ケーブルマウントシリーズGrace Inertia併用可能製品グレースイナーシャコネクタ3.3ボディ向きストレート長さ(mm)22.2幅(mm)12深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン仕様TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mmプラグハウジング. グレースイナーシャ電線対基板プラグハウジングは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mmプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ3.3 mmコネクタはコンパクトな省スペースの3.3 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 グレースイナーシャ3.3 mmプラグハウジング用のレセプタクルコンタクトは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 3.3 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応