仕様TE Connectivity VAL-U-LOK 4.2 mmプラグハウジング、TPA (端子位置保証)対応. VAL-U-LOK 2列プラグハウジングは、センターラインが4.2 mmのワイヤ対ワイヤ用途向け製品です。 かん合と取り外しが簡単で、キーイングでかん合位置が正確に定まり、一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続します。 新しいVAL-U-LOK 4.2 mmプラグハウジングは、オプションのTPA (端子位置保証)デバイスに対応しています。 TPAデバイスにより端子はハウジングに完全に固定され、振動、衝撃、引っ張りによる端子の脱落が防止されます。 VAL-U-LOKプラグハウジングは2種類の材質で用意されています。 メーカ型番X-1969612-Xは、UL 94V-0等級のナイロンハウジング メーカ型番X-2296206-Xは、グローワイヤ対応でUL 94V-0等級のハウジング(EN/IEC 60335-1及びUL 94V-0準拠のグローワイヤテスト) TPAデバイスは別売です。代表品番 ; 811-6752 811-6752 を確認してください。 圧着ピンコンタクトは別売です。品番 ; 123-4878 123-4878 を確認してください。 VAL-U-LOK TPA製品のコネクタは、既存のVAL-U-LOKコネクタ及びヘッダとかん合します。. 特長と利点. かん合と取り外しが簡単 キーイングで正確なかん合位置決め 一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続 TPA (端子位置保証)で端子の脱落を防止. 用途. VAL-U-LOKプラグハウジングは、幅広い用途に使用できます。 主な用途: 家庭電化製品 デスクトップコンピュータ 屋内 / 屋外照明 セキュリティシステム 産業用制御 空調制御システム 記憶装置及びネットワーキングシステム長さ(mm)34.8幅(mm)23.8取付方式パネルマウントピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK深さ(mm)11.6材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ