※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
レール幅(mm)
20
レール長さ(mm)
150
注文コード
47263474
品番
MCM02010H01K
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
レール幅・レール長さ・仕様
など
414
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
レール幅(mm)
20
レール長さ(mm)
150
ベアリング幅(mm)
20.8
ベアリング長(mm)
42
ベアリング取付穴種類
タップ穴
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M3×0.5×3
基本静定格荷重Co(N)
2120
基本動定格荷重C(N)
4910
精度
上級
ストローク(mm)
100
ボールねじリード(mm)
1
スライダ仕様
シングルスライダ