曜日別特売

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ - NSK(日本精工)
種類セット品ベアリング取付穴種類タップ穴内容量1個
全414種類を絞り込む
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
ボールねじリード(mm)
414種類すべて表示中
注文コード
品番
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
ベアリング幅(mm)
ベアリング長(mm)
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
基本静定格荷重Co(N)
基本動定格荷重C(N)
精度
ストローク(mm)
ボールねじリード(mm)
スライダ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47263431MCM02005H01K2010020.842M3×0.5×321204910上級501シングルスライダ
68,200
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47263447MCM02005H02K2010020.842M3×0.5×321203900上級502シングルスライダ
66,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263456MCM02005P01K2010020.842M3×0.5×321204910精密級501シングルスライダ
74,300
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263465MCM02005P02K2010020.842M3×0.5×321203900精密級502シングルスライダ
72,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
47263474MCM02010H01K2015020.842M3×0.5×321204910上級1001シングルスライダ
75,800
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263483MCM02010H02K2015020.842M3×0.5×321203900上級1002シングルスライダ
74,300
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263492MCM02010P01K2015020.842M3×0.5×321204910精密級1001シングルスライダ
81,800
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47263501MCM02010P02K2015020.842M3×0.5×321203900精密級1002シングルスライダ
80,600
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263517MCM02015H01K2020020.842M3×0.5×321204910上級1501シングルスライダ
88,100
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263526MCM02015H02K2020020.842M3×0.5×321203900上級1502シングルスライダ
86,400
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263535MCM02015P01K2020020.842M3×0.5×321204910精密級1501シングルスライダ
94,000
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263544MCM02015P02K2020020.842M3×0.5×321203900精密級1502シングルスライダ
92,500
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263553MCM03005H10K00301403271M4×0.7×566206250上級5010シングルスライダ
90,300
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263562MCM03005H10KB0301403271M4×0.7×566206250上級5010シングルスライダ
103,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263571MCM03005H12K00301403271M4×0.7×566205880上級5012シングルスライダ
90,300
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263587MCM03005H12KB0301403271M4×0.7×566205880上級5012シングルスライダ
103,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263596MCM03005P01K00301152559M3×0.5×5490010900精密級501シングルスライダ
81,200
73,980
81,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
47263605MCM03005P01KB0301152559M3×0.5×5490010900精密級501シングルスライダ
93,400
84,980
93,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
47263614MCM03005P02K00301152559M3×0.5×549008650精密級502シングルスライダ
80,900
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263623MCM03005P02KB0301152559M3×0.5×549008650精密級502シングルスライダ
93,000
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263632MCM03010H10K00301903271M4×0.7×566206250上級10010シングルスライダ
94,300
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263641MCM03010H10KB0301903271M4×0.7×566206250上級10010シングルスライダ
106,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263657MCM03010H12K00301903271M4×0.7×566205880上級10012シングルスライダ
94,300
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47263666MCM03010H12KB0301903271M4×0.7×566205880上級10012シングルスライダ
106,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263675MCM03010P01K00301902559M3×0.5×5490010900精密級1001シングルスライダ
85,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263684MCM03010P01KB0301902559M3×0.5×5490010900精密級1001シングルスライダ
97,400
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263693MCM03010P02K00301902559M3×0.5×549008650精密級1002シングルスライダ
82,700
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263702MCM03010P02KB0301902559M3×0.5×549008650精密級1002シングルスライダ
95,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263711MCM03015H10K00302403271M4×0.7×566206250上級15010シングルスライダ
99,400
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263727MCM03015H10KB0302403271M4×0.7×566206250上級15010シングルスライダ
111,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263736MCM03015H12K00302403271M4×0.7×566205880上級15012シングルスライダ
99,400
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263745MCM03015H12KB0302403271M4×0.7×566205880上級15012シングルスライダ
111,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263754MCM03015P01K00302402559M3×0.5×5490010900精密級1501シングルスライダ
89,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263763MCM03015P01KB0302402559M3×0.5×5490010900精密級1501シングルスライダ
102,000
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263772MCM03015P02K00302402559M3×0.5×549008650精密級1502シングルスライダ
85,700
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263781MCM03015P02KB0302402559M3×0.5×549008650精密級1502シングルスライダ
97,900
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263797MCM03020H10K00302903271M4×0.7×566206250上級20010シングルスライダ
105,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47263806MCM03020H10KB0302903271M4×0.7×566206250上級20010シングルスライダ
116,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263815MCM03020H12K00302903271M4×0.7×566205880上級20012シングルスライダ
105,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263824MCM03020H12KB0302903271M4×0.7×566205880上級20012シングルスライダ
116,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47263833MCM03025H10K00303403271M4×0.7×566206250上級25010シングルスライダ
110,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47263842MCM03025H10KB0303403271M4×0.7×566206250上級25010シングルスライダ
122,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47263851MCM03025H12K00303403271M4×0.7×566205880上級25012シングルスライダ
110,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47263867MCM03025H12KB0303403271M4×0.7×566205880上級25012シングルスライダ
122,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47263876MCM05005H05K00501804998.6M4×0.7×61090015600上級505シングルスライダ
105,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263885MCM05005H05KB0501804998.6M4×0.7×61090015600上級505シングルスライダ
120,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263894MCM05005H10K00501804998.6M4×0.7×61090012400上級5010シングルスライダ
102,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47263903MCM05005H10KB0501804998.6M4×0.7×61090012400上級5010シングルスライダ
116,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47263912MCM05005H20K00501804998.6M4×0.7×6109009850上級5020シングルスライダ
102,000
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
47263921MCM05005H20KB0501804998.6M4×0.7×6109009850上級5020シングルスライダ
116,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする