MCM03020H12KB0 モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ NSK(日本精工) 47263824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個レール幅(mm)30レール長さ(mm)290注文コード47263824品番MCM03020H12KB0
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
種類セット品レール幅(mm)30レール長さ(mm)290ベアリング幅(mm)32ベアリング長(mm)71ベアリング取付穴種類タップ穴取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M4×0.7×5基本静定格荷重Co(N)6620基本動定格荷重C(N)5880精度上級ストローク(mm)200ボールねじリード(mm)12スライダ仕様シングルスライダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする