曜日別特売
MCM05010H05KB0 モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ NSK(日本精工) 47263964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はレール幅・レール長さ・仕様など414種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
レール幅(mm)
50
レール長さ(mm)
230
注文コード
47263964
品番
MCM05010H05KB0
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
レール幅(mm)
50
レール長さ(mm)
230
ベアリング幅(mm)
49
ベアリング長(mm)
98.6
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M4×0.7×6
基本静定格荷重Co(N)
10900
基本動定格荷重C(N)
15600
精度
上級
ストローク(mm)
100
ボールねじリード(mm)
5
スライダ仕様
シングルスライダ
種類
セット品
ベアリング取付穴種類
タップ穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする