TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5.5mm AMP MCP 2.8シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47264203
品番
1-968977-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm
2
FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。
長さ(mm)
30.6
幅(mm)
12.4
ピッチ(mm)
5.5
シリーズ
AMP MCP 2.8
深さ(mm)
42
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
非シール構造タブコネクタ