1-179553-4 TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47264395

TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm ダイナミック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード47264395品番1-179553-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
コンタクト数4行数1ピッチ(mm)5.08オス・メスオス取付方式ケーブルマウントシリーズDynamic 3000併用可能製品電線対基板コネクタボディ向きストレート長さ(mm)46.99幅(mm)12.7深さ(mm)33.6材質(ハウジング)PET仕様高圧1列タイプ D-3200S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする