TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 1列 6.35mm メイテンロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47265007
品番
926300-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プラグハウジング. 対応するパネルレセプタクルハウジングまたは基板ヘッダとかん合するフリープラグハウジング。 ピンまたはソケットコンタクトを別途注文する必要があります(品番849-079~849-108などを確認). UL94V-0コネクタ
長さ(mm)
58.4
ピッチ(mm)
6.35
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
深さ(mm)
27.2
材質(ハウジング)
PA
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート