TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 2列 2.54mm アンプモジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
シリーズ
AMPMODU
注文コード
47266075
品番
926209-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
仕様
ロッククリップレセプタクルハウジング. この2.54 mmピッチのTE Connectivity AMPMODUロッククリップレセプタクルハウジングには、自己保持コンタクトがあり、高速で簡単な取り付けのための簡易接続及び切断機能と完全に接続を統合できます。追加のロックハードウェアは不要です。. 0.64mm
2
ポストとかん合 1列及び2列構成 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトの選択が可能
長さ(mm)
25.86
幅(mm)
6.8
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AMPMODU
深さ(mm)
17.8
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
センターラインコネクタ