TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 2列 2.54mm アンプモジュール
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 行数
- 2
- コンタクト数
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- ボディ向き
- ストレート
全6種類を絞り込む
シリーズ
取付方式
長さ(mm)
内容量
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31






