- 仕様
- たとえば、20極2列×10コンタクト、24極:2列×12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 : 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
- 長さ(mm)
- 12.7
- 幅(mm)
- 7.62
- 取付方式
- ケーブルマウント
- ピッチ(mm)
- 2.54
- シリーズ
- AMPMODU HE13/HE14
- 深さ(mm)
- 15
- 材質(ハウジング)
- ガラス繊維強化PET
- 行数
- 2
- コンタクト数
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- ボディ向き
- ストレート
- 併用可能製品
- モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ