- 仕様
- TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100基板ソケット. 2.54 mmピッチのAMPMODU HV100基板ソケットは、幅広い用途に適しています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットは、トップエントリの垂直実装ソケットです。これらのはんだレグにはキンク処理が施されているので、基板に対する確実な保持が実現します。これらのAMPMODU HV100基板ソケットのハウジングは、UL94V-0の難燃等級を備えた熱可塑樹脂製で、基板スタンドオフを備えています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットには2つの実装高さのものがあり、スタッキング用途で使用することができます。また、スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトを選択できます。×215297-X及びX-215307-Xは、実装高さ7 mm X-215299-X及びX-215309-Xは、実装高さ8.5 mm. 特長と利点. 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだレグ UL94V-0難燃性熱可塑樹脂製ハウジング 基板スタンドオフ 各種スタック高
- 長さ(mm)
- 25.4
- 幅(mm)
- 5.06
- 取付方式
- スルーホール
- ピッチ(mm)
- 2.54
- シリーズ
- AMPMODU HV100
- 深さ(mm)
- 6.2
- 材質(ハウジング)
- PET
- 行数
- 2
- コンタクト数
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- ボディ向き
- ストレート
- 併用可能製品
- 基板用コネクタ