- 仕様
- TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mmレセプタクルハウジング. TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mmピッチレセプタクルハウジングは、スナップインコンタクトを使用する2列設計です。
- 長さ(mm)
- 14.7
- 幅(mm)
- 7.1
- 取付方式
- ケーブルマウント
- ピッチ(mm)
- 2.54
- シリーズ
- AMPMODU MOD II
- 深さ(mm)
- 13.7
- 材質(ハウジング)
- ガラス繊維強化サーモプラスチック
- 行数
- 2
- コンタクト数
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- ボディ向き
- ストレート
- 併用可能製品
- MOD IIセンターライン相互接続システム