TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 2列 3.96mm Universalシリーズ オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(500個)
注文コード
47266136
品番
176277-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20.94
幅(mm)
19.3
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.96
シリーズ
Universal
深さ(mm)
11.7
材質(ハウジング)
ナイロン 6/6
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
併用可能製品
電線対電線