曜日別特売
1-104257-3 TE Connectivity コネクタハウジング メス 14極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47266678

TE Connectivity コネクタハウジング メス 14極 1列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47266678
品番
1-104257-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249
シリーズ
AMPMODU MTE
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
仕様
AMPMODU MTE 2.54 mm無負荷ストリップフォームラッチ式レセプタクルハウジング. 2.54 mmセンターが個別に付属する単列MTE無負荷ラッチ式レセプタクルハウジングです。 これら無負荷の単列MTEラッチ式 / 極性付きレセプタクルハウジングは、94V-0等級の黒色熱可塑樹脂で構成されています。 最適な圧着レセプタクルコンタクトについては、代表品番 : 719-0236 719-0236 を確認してください。
ピッチ(mm)
2.54
行数
1
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする