仕様ロッククリップレセプタクルハウジング. この2.54 mmピッチのTE Connectivity AMPMODUロッククリップレセプタクルハウジングには、自己保持コンタクトがあり、高速で簡単な取り付けのための簡易接続及び切断機能と完全に接続を統合できます。追加のロックハードウェアは不要です。. 0.64mm2ポストとかん合 1列及び2列構成 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトの選択が可能長さ(mm)10.62幅(mm)6.8取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズAMPMODU深さ(mm)17.8材質(ハウジング)PBT行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート